Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hünersdorff 816500 PROFI Wasserkanister 12l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hünersdorff
Hünersdorff
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124966
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     816500
EAN/GTIN:
     4007228816501
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Hünersdorff 816500 PROFI Wasserkanister 12l

Mit abnehmbarem Ablasshahn · Lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig von -20 bis +70 °C.

Länge (Tiefe): 310 mm
Kategorie: Wasserkanister
Lebensmittelecht (Ja/Nein): Ja
Material: Kunststoff
Produkt-Art: Wasserkanister
Höhe: 350 mm
Fassungsvermögen: 12 l
Tragegriff: Ja
Breite: 165 mm
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Natur
Auslaufhahn: Ja
Hersteller-Nr.: 816500
EAN: 4007228816501
Durchmesser Trichteröffnung: 175 x 150 mm
Durchmesser Einfüllstutzen: 24 mm

Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Kunststoffkanister, Wasserkanister, Lebensmittelkanister, hünersdorff wasserkanister 12l, lebensmittelkanister, lebensmittelkanister 12l, 4007228816501, Hünersdorff, 816500, PROFI, Campingurlaub, Camping
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
1
€ 5,99*
ab € 13,75*
€ 18,59*
1
€ 4,00*
ab € 13,82*
€ 18,61*
2 Tage
81
1
€ 5,45*
ab € 14,05*
€ 18,89*
1
€ 4,95*
ab € 14,45*
€ 19,44*
Lager 1039
45
1
€ 6,99*
ab € 32,66*
€ 43,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
560100
ab € 2,04*
Zubehör
Hünersdorff
819510
ab € 14,18892*
Zubehör
Hünersdorff
520705
ab € 4,95*
Zubehör
Hünersdorff
520105
ab € 4,88*
Zubehör
Hünersdorff
435600
ab € 25,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.