Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablasshahn ECO mit Breitgewinde 22 mm


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-560100
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     560100
EAN/GTIN:
     4007228560107
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

Ablasshähne ECO mit Breitgewinde 22 mm zum kontrollierten Ablassen von Flüssigkeiten aus Fässern und Kanistern, blau

  • aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • mit Breitgewinde 22 mm passend für Weithalskanister, Ballons, Wasserkanister PROFI und Hygiene-Kanister
  • ohne Belüftung und ohne Dichtung
  • druckbeständig max. bis 0,4 bar
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • Auslaufgeschwindigkeit > 1,5 L/min
  • Tülle Außen-Ø = 19 mm bzw. 3/4" (Aufsteckbereich)
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
550100
ab € 3,12*
Ähnlich
Hünersdorff
550105
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.