Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Marquardt 6425.1101 Drucktaster 28V 0.1A 1 x Aus/(Ein) tastend (L x B x H) 14.8 x 13.5 x 10.7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125387
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     6425.1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
drucktaster marquardt
kurzhubtaster
3er Pack Marquardt 6425.1101 Drucktaster 28V 0.1A 1 x Aus/(Ein) tastend (L x B x H) 14.8 x 13.5 x 10.7mm

Speziell für den Aufbau von elektronischen Eingabegeräten entwickelt. Anwendung in der gesamten IC-Technik, in der Mikrocomputertechnik, bei Fernbedienungen, Mess- und Kontrollgeräten, elektronischen Spielen, Schalt- und Kontrollanlagen, Haushaltsmaschienen oder Telefon-Gegensprechanlagen. Seine kleinen Abmessungen erlauben den Einsatz in Tastenfeldern mit einem Mindestabstand von 15,5 mm.

Kategorie: Drucktaster
Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz + Weiß
Funktionen: tastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein)
Kontaktart: 1 Schließer
Kontaktmaterial: Au (Gold)
Anschluss: Lötpins
Schaltspannung: 28 V
Schaltstrom (max.): 0.1 A
Form: Teilung ? 16 mm
Breite: 13.5 mm
Höhe: 10.7 mm
Passend für (Details): Parallelführung
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 14.8 mm
Produkt-Art: Drucktaster
Typ: 6425.1101
Hersteller-Nr.: 6425.1101
EAN: - - - - - - - - -
Befestigung: Zentralbefestigung 22 mm

Weitere Suchbegriffe: drucktaster 1s, Marquardt, 6425.1101, switch, Taster, Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 3,34*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 3,37*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 3,98*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,00*
€ 15,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,88*
€ 18,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,07*
€ 16,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,78*
€ 16,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,91*
€ 15,36
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,66667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.