Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: für Tastatur; Pos: 2; SPST-NO; 0,1A/28VDC; weiss; Fehlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: für Tastatur; Pos: 2; SPST-NO; 0,1A/28VDC; weiss; Fehlen
Schalter: für Tastatur; Pos: 2; SPST-NO; 0,1A/28VDC; weiss; Fehlen
Artikel-Nr.:
     2805-6425.1101
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     6425.1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
kurzhubtaster
Hersteller: Marquardt
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 250mΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 14,4x14,4x10,7mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: für Tastatur
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 28V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,7N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: weiss
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Passendes Zubehör: 825.000.011;825.000.021;826.000.011;826.000.021
Herstellerserie: 6425
Anzahl Positionen: 2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,75*
€ 3,21*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 3,22*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 3,36*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,43*
€ 3,96*
10 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,02*
€ 15,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.