Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer KG10B T203/01 E Lasttrennschalter absperrbar 20A 1 x 90° Rot, Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraus
Kraus
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125575
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     KG10B.T203/01.E
EAN/GTIN:
     9004257010493
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Kraus & Naimer KG10B T203/01 E Lasttrennschalter absperrbar 20A 1 x 90° Rot, Gelb 1St.

Kategorie: Lasttrennschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten: absperrbar
Gehäuse-/Knopffarbe: Rot + Gelb
Funktionen: rastend
Betätigungsart: Not-Aus Drehschalter
Schaltwinkel: 1 x 90 °
Ausführung: in 0-Stellung absperrbar durch Vorhängeschloss
Montageart: Frontbefestigung
Aufdruck-Motiv: Ohne
Polzahl: 3
Anschluss: Schrauben
Schaltstrom (max.): 20 A
Schutzart: IP66
Inhalt: 1 St.
Typ: KG10B T203/01 E
Schaltleistung: 5.5 kW
Produkt-Art: Lasttrennschalter
Leistung (Details): 5.5 kW
Hersteller-Nr.: KG10BT203/01E
EAN: 9004257010493
Befestigung: Fronteinbau, 4-Loch-Montage

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,45*
€ 34,37*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,65*
€ 34,38*
5 Tage
6
€ 6,95*
ab € 24,78*
€ 34,39*
2 Tage
71
Frei Haus
ab € 25,46*
€ 35,91*
Lager 1039
71
€ 6,99*
ab € 52,75*
€ 68,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.