Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton LS-S02/L Endschalter 400 V 6 A Rollenhebel IP66, IP67 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125594
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106781
EAN/GTIN:
     4015081064984
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
Eaton LS-S02/L Endschalter 400 V 6 A Rollenhebel IP66, IP67 1St.

Kategorie: Endschalter
Anschluss: Zugfeder
Betätigungsart: Rollenhebel
Schaltspannung: 400 V
Schaltstrom (max.): 6 A
Kontaktart: 2 Öffner
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Schutzart: IP66 + IP67
Mechanische Lebensdauer: > 8 x 106 Zyklen
Material: Kunststoff
Breite: 31 mm
Typ: LS-S02/L
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 33.5 mm
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Höhe: 61 mm
Produkt-Art: Endschalter
Hersteller-Nr.: 106781
EAN: 4015081064984
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 0.17 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]: 0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]: 0 W
Typkenner: LS(M)-…
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]: 0.3 A
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Anschlussquerschnitte: 1 x (0.5 - 1.5) mm2
Ausgang elektronisch: nein
Ausstattung: Basisgerät, erweiterbar
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: 0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: 3 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 4000 V AC
Berührungstemperatur der Anfahrrolle: ? 100 °C
Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]: ? 6000
Gehäusebauform: Quader
Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant nach IEC 60068-2-78,Feuchte Wärme, zyklisch nach IEC 60068-2-30
Kurzschlussfestigkeit nach IEC/EN 60947-5-1: 6 A gG/gL
Netzfrequenz: max. 400 Hz
Schaltfunktion: Schleichschaltglied
Schockfestigkeit (Halbsinusstoß 20 ms): 25 g
Wiederholgenauigkeit: ± 0.15 mm
Zwangsöffnung: ja
bedingter Kurzschlussstrom: 1 kA

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Leitungseinführung, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endlagenschalter ip67, leitungseinführung, eaton endlagenschalter, 4015081064984, Eaton, 106781, LS-S02/L, switch, Personenschutzschalter, rollenendtaster, endtaster
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 19,96*
€ 25,82*
2
€ 5,46*
ab € 21,06*
€ 27,07*
13 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 21,38*
€ 27,57*
1
€ 4,00*
ab € 21,16*
€ 27,78*
Lager 1039
39
1
€ 6,99*
ab € 54,70*
€ 66,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
266136 M12B
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.