Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer Service PC20BU/HS4 CEPS F1 L:65 B2,2K Dreh-Potentiometer mit Schalter Mono 2.2k? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer
Potentiometer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125733
Hersteller:
     PS Potentiometer-Service
Herst.-Nr.:
     9816HS4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potentiometer Service PC20BU/HS4 CEPS F1 L:65 B2,2K Dreh-Potentiometer mit Schalter Mono 2.2k? 1St.

2.2 k?
logarithmisch

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Potentiometer-Besonderheiten: mit Schalter
Widerstand: 2.2 k?
Widerstandsverlauf: logarithmisch
Ausgang: Mono
Schaltspannung (max.): 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 4 A
Schaltstellung: 1 x Aus/Ein
Anschluss: Print
Drehwinkel (mechanisch): 300 °
Drehmoment (max.): 4 Ncm
Achs-Länge: 65 mm
Achsen-Ausführung: Kunststoff
Achs-Ø: 6 mm
Gewinde-Maß: M10
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: PC20BU/HS4 CEPS F1 L:65 B2,2K
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Hersteller-Nr.: 9816HS4
EAN: - - - - - - - - -

Lieferumfang:

9816HS4.

Weitere Suchbegriffe: potentiometer service gmbh, potentiometer, Potentiometer Service, 9816HS4, PC20BU/HS4 CEPS F1 L:65 B2, 2K, Schaltpoti, Drehschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 6,34*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,36*
Lager 1039
25
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.