Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM TL36Y010400 Kippschalter 48V DC/AC 0.5A 1 x Ein/Ein rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APEM
APEM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126092
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     D73935
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
apem kippschalter 1-polig ein-ein
hebelschalter apem
APEM TL36Y010400 Kippschalter 48V DC/AC 0.5A 1 x Ein/Ein rastend 1St.

Hochwertiger Subminiaturschalter für gedruckte Schaltungen. Auch für automatische Bestückung von Leiterplatten, da schwallbadfest und waschdicht.

Kategorie: Kippschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel
Gehäuse-/Knopffarbe: Metall
Funktionen: rastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 1 x Ein/Ein
Kontaktmaterial: versilbert
Anschluss: Lötpins
Polzahl: 1
Schaltspannung: 48 V DC/AC
Schaltstrom (max.): 0.5 A
Breite: 5 mm
Höhe: 7.1 mm
Einbau-Ø: 4.6 mm
RM: 2.54 mm
Inhalt: 1 St.
Schaltleistung: max. 0,5 A/48 V DC/AC
Länge (Tiefe): 10.16 mm
Schaltstrom: 0.5 A
Produkt-Art: Kippschalter
Typ: TL36Y010400
Hersteller-Nr.: TL36Y010400
EAN: - - - - - - - - -
Hebel-Länge: 7,4 mm

Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, N/A, APEM, TL36Y010400, switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.