Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol L17DTSL25-RG-LJS-S+L717SDB25P D-SUB Stiftleisten-Set 45° Polzahl (num): 25 Lötkelch 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol
Amphenol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126162
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17DTSL25-RG-LJS-S+L717SDB25P
EAN/GTIN:
     4064161273778
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder 25polig abgewi...
Amphenol L17DTSL25-RG-LJS-S+L717SDB25P D-SUB Stiftleisten-Set 45° Polzahl (num): 25 Lötkelch 1St.

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 25

Herstellerfarbe: Zink
Besonderheiten: 1 Kabeleingang seitlich + geschirmtes Grundgehäuse + inkl. Zugentlastungsklemme + inkl. Kabeltülle + inkl. Rändelschrauben 4-40
Anschluss: Lötkelch
Produkt-Art: D-SUB Stiftleisten-Set
Polzahl: 25
Bauform: Stiftleiste, gerade
Anschlusswinkel: 45 °
Steckzyklen: 100
Kontaktart: gestanzte Kontakte
Prüfspannung: 1000 V
Typ: L17DTSL25-RG-LJS-S+L717SDB25P
Herst.-Teilenr.: L17DTSL25-RG-LJS-S+L717SDB25P
Kontaktoberfläche: Gold auf Nickel
Kategorie: D-SUB Stiftleisten-Set
Temperaturbereich: -40 °C bis 85 °C
Anzahl Reihen: 2
Inhalt: 1 St.
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: L17DTSL25-RG-LJS-S+L717SDB25P
EAN: - - - - - - - - -
Kabeldurchmesser: 11.50 mm

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 25pol, Amphenol, L17DTSL25-RG-LJS-S+L717SDB25P, 176-9314, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,18*
€ 15,02*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,22*
€ 15,04*
47 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 14,99*
ab € 7,53*
€ 16,24*
2 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 16,93*
Lager 1039
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 25,09*
€ 34,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.