Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol L17DTSL25-RG-LJS-S+L717SDB25P D-SUB Stiftleisten-Set 45° Polzahl: 25 Lötkelch 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D740751
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17DTSL25-RG-LJS-S+L717SDB25P
EAN/GTIN:
     4064161273778
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder 25polig abgewi...

Features:
D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl: 25
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
L17DTSL25-RG-LJS-S+L717SDB25P
Typ:
L17DTSL25-RG-LJS-S+L717SDB25P
Steckzyklen:
100
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Kontaktart:
gestanzte Kontakte
Anschlusswinkel:
45 °
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
25
Anschluss:
Lötkelch
Prüfspannung:
1000 V
Herstellerfarbe:
Zink
Besonderheiten:
1 Kabeleingang seitlich + geschirmtes Grundgehäuse + inkl. Zugentlastungsklemme + inkl. Ka
Kontaktoberfläche:
Gold auf Nickel
Temperaturbereich:
-40 °C bis 85 °C
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 25pol, Amphenol, 176-9314, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,18*
€ 15,02*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,22*
€ 15,04*
46 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 14,99*
ab € 7,53*
€ 16,24*
1 Tag
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 16,93*
6 Tage
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 25,09*
€ 34,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.