Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol L17DTZF09-LJS-RG+L717HDE15P D-SUB Stiftleisten-Set 180° Polzahl (num): 15 Lötkelch 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol
Amphenol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126317
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17DTZF09-LJS-RG+L717HDE15P
EAN/GTIN:
     4064161273280
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder stecker 15-po...
Amphenol L17DTZF09-LJS-RG+L717HDE15P D-SUB Stiftleisten-Set 180° Polzahl (num): 15 Lötkelch 1St.

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 15

Herstellerfarbe: Zink
Besonderheiten: 1 Kabeleingang gerade + inkl. Zugentlastungsklemme + inkl. Kabeltülle + inkl. Rändelschrauben 4-40 + geschirmtes Grundgehäuse
Anschluss: Lötkelch
Polzahl: 15
Bauform: Stiftleiste, gerade
Anschlusswinkel: 180 °
Farbe: grau
Produkt-Art: D-SUB Stiftleisten-Set
Steckzyklen: 100
Kontaktart: gestanzte Kontakte
Prüfspannung: 1000 V
Typ: L17DTZF09-LJS-RG+L717HDE15P
Herst.-Teilenr.: L17DTZF09-LJS-RG+L717HDE15P
Kontaktoberfläche: Gold auf Nickel
Kategorie: D-SUB Stiftleisten-Set
Temperaturbereich: -45 °C bis 85 °C
Anzahl Reihen: 3
Inhalt: 1 St.
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Hersteller-Nr.: L17DTZF09-LJS-RG+L717HDE15P
EAN: - - - - - - - - -
Kabeldurchmesser: 11.50 mm

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, Amphenol, L17DTZF09-LJS-RG+L717HDE15P, 176-9247, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,87*
€ 14,68*
2 Tage
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,70*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,60*
€ 15,76*
2 Tage
21
pro Satz
€ 14,99*
ab € 8,62*
€ 17,75*
Lager 1039
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,14*
€ 27,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.