Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: L17DTZF09-LJS-RG+L717HDE15P HD-D-SUB-STECKER, 15POS, LÖT


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2921142
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17DTZF09-LJS-RG+L717HDE15P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder stecker 15-po...
D-Sub-Steckverbinder: High-Density
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: DTZF-LJS-RG
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 15 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, L17DTZF09-LJS-RG+L717HDE15P, 2921142, 292-1142
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 8,85*
    € 14,72*
    2 Tage
    20
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 9,75*
    € 14,74*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 7,58*
    € 14,77*
    Lager 139
    19
    pro Satz
    € 14,99*
    ab € 8,60*
    € 17,79*
    7 Tage
    20
    pro Packung
    € 6,99*
    ab € 19,20*
    € 27,16*
    Menge:  Satz  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 17,79*
    € 21,17
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 17,70*
    € 21,06
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 16,30*
    € 19,40
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 13,18*
    € 15,68
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 12,80*
    € 15,23
    pro Satz
    ab 25 Sätze
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Satz
    ab 100 Sätze
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Satz
    ab 250 Sätze
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 10,48*
    € 12,47
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 8,60* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.