Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol L17DTSL09-RG-LJS-S+L717SDE09P D-SUB Stiftleisten-Set 45° Polzahl (num): 9 Lötkelch 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol
Amphenol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126323
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17DTSL09-RG-LJS-S+L717SDE09P
EAN/GTIN:
     4064161273297
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder abgewinkelt 9-...
Amphenol L17DTSL09-RG-LJS-S+L717SDE09P D-SUB Stiftleisten-Set 45° Polzahl (num): 9 Lötkelch 1St.

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 9

Anzahl Reihen: 2
Inhalt: 1 St.
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Herstellerfarbe: Zink
Besonderheiten: 1 Kabeleingang seitlich + geschirmtes Grundgehäuse + inkl. Zugentlastungsklemme + inkl. Kabeltülle + inkl. Rändelschrauben 4-40
Anschluss: Lötkelch
Polzahl: 9
Farbe: grau
Bauform: Stiftleiste, gerade
Anschlusswinkel: 45 °
Produkt-Art: D-SUB Stiftleisten-Set
Steckzyklen: 100
Kontaktart: gestanzte Kontakte
Prüfspannung: 1000 V
Typ: L17DTSL09-RG-LJS-S+L717SDE09P
Herst.-Teilenr.: L17DTSL09-RG-LJS-S+L717SDE09P
Kontaktoberfläche: Gold auf Nickel
Kategorie: D-SUB Stiftleisten-Set
Temperaturbereich: -40 °C bis 85 °C
Hersteller-Nr.: L17DTSL09-RG-LJS-S+L717SDE09P
EAN: - - - - - - - - -
Kabeldurchmesser: 12.50 mm

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, Amphenol, L17DTSL09-RG-LJS-S+L717SDE09P, 176-9311, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,52*
€ 9,83*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,72*
€ 9,84*
2 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 11,31*
47 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 14,99*
ab € 5,47*
€ 12,19*
Lager 1039
7
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,69*
€ 23,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.