Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: L17DTSL09-RG-LJS-S+L717SDE09P D-SUB-STECKER, 9POS, LÖT


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2921200
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17DTSL09-RG-LJS-S+L717SDE09P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder abgewinkelt 9-...
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: DTSL-LJS-RG-S
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, L17DTSL09-RG-LJS-S+L717SDE09P, 2921200, 292-1200
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 6,14*
    € 9,24*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 4,70*
    € 9,25*
    2 Tage
    7
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 7,45*
    € 11,33*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Satz
    € 14,99*
    ab € 5,45*
    € 12,21*
    7 Tage
    7
    pro Packung
    € 6,99*
    ab € 15,65*
    € 22,28*
    Menge:  Satz  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 12,21*
    € 14,53
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Satz
    ab 50 Sätze
    € 8,34*
    € 9,92
    pro Satz
    ab 100 Sätze
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Satz
    ab 250 Sätze
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Satz
    ab 1000 Sätze
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Satz
    ab 7500 Sätze
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 5,45* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.