Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol L17DTSL09-RG-LJS-T+L717HDE15P D-SUB Stiftleisten-Set 180° Polzahl (num): 15 Lötkelch 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol
Amphenol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126383
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17DTSL09-RG-LJS-T+L717HDE15P
EAN/GTIN:
     4064161273747
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder stecker 15-po...
Amphenol L17DTSL09-RG-LJS-T+L717HDE15P D-SUB Stiftleisten-Set 180° Polzahl (num): 15 Lötkelch 1St.

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 15

Herstellerfarbe: Zink
Besonderheiten: 1 Kabeleingang gerade + inkl. Zugentlastungsklemme + inkl. Kabeltülle + inkl. Rändelschrauben 4-40 + geschirmtes Grundgehäuse
Anschluss: Lötkelch
Polzahl: 15
Bauform: Stiftleiste, gerade
Anschlusswinkel: 180 °
Steckzyklen: 100
Kontaktart: gestanzte Kontakte
Prüfspannung: 1000 V
Typ: L17DTSL09-RG-LJS-T+L717HDE15P
Herst.-Teilenr.: L17DTSL09-RG-LJS-T+L717HDE15P
Kontaktoberfläche: Gold auf Nickel
Kategorie: D-SUB Stiftleisten-Set
Temperaturbereich: -40 °C bis 85 °C
Anzahl Reihen: 3
Produkt-Art: D-SUB Stiftleisten-Set
Inhalt: 1 St.
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: L17DTSL09-RG-LJS-T+L717HDE15P
EAN: - - - - - - - - -
Spannung Leuchtmittel: 12 V

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, Amphenol, L17DTSL09-RG-LJS-T+L717HDE15P, 176-9295, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,22*
€ 7,85*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,43*
€ 7,87*
2 Tage
8
pro Satz
€ 14,99*
ab € 4,53*
€ 8,76*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,07*
€ 10,59*
Lager 1039
24
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,69*
€ 18,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.