Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CI-K3-125-M Leergehäuse für Tragschienenmontage (L x B x H) 125 x 120 x 200mm Lichtgrau (RAL 7035), Schwarz (RAL 9005) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126421
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     206895
EAN/GTIN:
     4015082068950
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton CI-K3-125-M Leergehäuse für Tragschienenmontage (L x B x H) 125 x 120 x 200mm Lichtgrau (RAL 7035), Schwarz (RAL 9005) 1St.

Kategorie: Leergehäuse
Schalter/Taster-Besonderheiten: für Tragschienenmontage
Ausführung: Oberseite 2 x M25/M20, Unterseite 2 x M25/M20 1 x M20, Rückwand 2 x M20/M25
Material: Polycarbonat + Kunststoff
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) + Schwarz (RAL 9005)
Breite: 120 mm
Höhe: 200 mm
Passend für (Details): Not Aus
Schutzart: IP65
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: CI-K3-125-M
Länge (Tiefe): 125 mm
Produkt-Art: Leergehäuse
Farbe: grau + schwarz
Hersteller-Nr.: 206895
EAN: 4015082068950
Leuchtmelder L-, in Unterteilvorprägung M20/M25 einbaubar
Verlustleistungsabgabevermögen: 21.5 W
Leitungseinführung: Hartspiegelausführung
Abführbare Verlustleistung: 21.5 W

Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,75*
€ 28,54*
4 Tage
2
€ 6,40*
ab € 22,31*
€ 29,32*
€ 5,00*
ab € 22,67*
€ 29,87*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 23,90*
€ 31,36*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 64,07*
€ 76,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002292
ab € 1,47*
Zubehör
Eaton
206907
ab € 3,13*
Zubehör
Eaton
206915
ab € 1,70*
Zubehör
Eaton
2291
ab € 1,10*
Zubehör
Eaton
206903
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.