Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CI-K2H-100-TS Leergehäuse für Tragschienenmontage (L x B x H) 100 x 100 x 160mm Lichtgrau (RAL 7035), Schwarz (RAL 9005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126489
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229304
EAN/GTIN:
     4015082293048
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton CI-K2H-100-TS Leergehäuse für Tragschienenmontage (L x B x H) 100 x 100 x 160mm Lichtgrau (RAL 7035), Schwarz (RAL 9005)

Kategorie: Leergehäuse
Schalter/Taster-Besonderheiten: für Tragschienenmontage
Ausführung: harte metrische Vorprägungen u. Steuerleitungseinführung
Material: Polycarbonat + Kunststoff
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) + Schwarz (RAL 9005)
Einbau-Ø: 16 mm
Breite: 100 mm
Höhe: 160 mm
Passend für (Details): Not Aus
Schutzart: IP65
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: CI-K2H-100-TS
Produkt-Art: Leergehäuse
Einbau-Durchmesser (Details): max. 16 mm
Farbe: grau + schwarz
Länge (Tiefe): 100 mm
Hersteller-Nr.: 229304
EAN: 4015082293048
Leuchtmelder L-, in Unterteilvorprägung M20/M25 einbaubar
Verlustleistungsabgabevermögen: 12.5 W
Leitungseinführung: Hartspiegelausführung
Abführbare Verlustleistung: 12.5 W
Einbautiefe bei Tragschiene 7.5 mm Höhe: 73 mm

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,95*
€ 21,49*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,57*
€ 22,18*
€ 5,46*
ab € 17,36*
€ 23,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,20*
€ 24,18*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 42,45*
€ 53,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
206906
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.