Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM PBAR2AF2000 Piezotaster 24V DC/AC 0.2A 1 x Aus/(Ein) tastend IP69K 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APEM
APEM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126559
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PBAR2AF2000
EAN/GTIN:
     4016138679939
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster schwarz
piezotaster
apem piezotaster
APEM PBAR2AF2000 Piezotaster 24V DC/AC 0.2A 1 x Aus/(Ein) tastend IP69K 1St.

Kategorie: Piezotaster
Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger flach
Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz
Funktionen: tastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein)
Kontaktart: 1 Schließer
Material: Metall
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Schaltspannung: 24 V DC/AC
Schaltstrom (max.): 0.2 A
Einbau-Ø: 22 mm
Schutzart: IP69K
Inhalt: 1 St.
Plattenstärke (max.): 5 mm
Typ: PBAR2AF2000
Produkt-Art: Piezotaster
Hersteller-Nr.: PBAR2AF2000
EAN: 4016138679939
Zulassungen: EN-IEC 60947-1, EN-IEC 60947-5-1, UL508

Weitere Suchbegriffe: APEM, PBAR2AF2000, Vandalismusgeschützter Schalter, Vandalismusgeschützter Taster, switch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 24,78*
€ 28,49*
1
€ 4,00*
ab € 23,89*
€ 34,53*
1 Tag
33
1
Frei Haus
ab € 26,18*
€ 37,80*
1 Tag
10
1
€ 14,99*
ab € 23,76*
€ 43,10*
Lager 1039
33
1
€ 6,99*
ab € 58,04*
€ 74,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.