Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI RAFIX 16 130070001/1505 Drucktaster Betätiger flach Grün 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAFI
RAFI
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126613
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.070.001/1505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RAFI
1.30.070.001/1505
RAFIX 16 130070001/1505
switch
RAFI RAFIX 16 130070001/1505 Drucktaster Betätiger flach Grün 1St.

Hochwertiges Betätigungselement, welcheseine platzsparende und entsprechende Gestaltung von Tastenfeldern, bei gleichzeitig ausreichend großer Betätigungsfläche ermöglicht. Montage: Werkstattfreundliche Ein-Hand-Montage, Befestigung mit beiliegender Sechskantmutter. Die Befehlsgeräte sind lückenlos anreihbar. Werden Standard-Elemente mit Rastwerk (Schalter) verwendet, so gewährleistet die Drucktaste eine sichtbare Schaltstellungsanzeige. Bei allen übrigen Schaltelementen geht die Taste nach jeder Betätigung in ihre Grundstellung zurück. Die Auswechslung der Lampen erfolgt von der Frontseite (Entfernen des Tastenkörpers) oder direkt auf dem Schaltelement.

Kategorie: Drucktaster
Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger flach
Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung
Leuchtmittel-Typ: LED
Leuchtfarbe: Grün
Herstellerfarbe: Grün
Aufdruck-Motiv: Ohne
Anschluss: externes Kontaktelement
Form: quadratisch/schräg
Frontplatten-Stärke: 0.5 - 5 mm
Funktionen: Kontaktelement
Einbau-Ø: 16.2 mm
Ausführung: Drucktaster
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Breite: 25 mm
Höhe: 25 mm
Inhalt: 1 St.
Farbe: grün
Typ: RAFIX 16 130070001/1505
Produkt-Art: Drucktaster
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Hersteller-Nr.: 1.30.070.001/1505
EAN: - - - - - - - - -
2 Verbindungsklemmen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,84*
€ 8,88*
€ 6,90*
ab € 6,11*
€ 8,89*
2 Tage
71
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 13,61*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 21,05*
€ 30,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
1.20.810.001/0000
ab € 18,46*
Zubehör
Rafi
1.20.820.001/0000
ab € 44,18*
Zubehör
Rafi
1.20.830.001/0000
ab € 38,14*
Zubehör
Rafi
1.20.840.001/0000
ab € 43,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.