Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstoffgehäuse, für Befehlsgeräte, 1.20.830.001/0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierstoffgehäuse, für Befehlsgeräte, 1.20.830.001/0000
Isolierstoffgehäuse, für Befehlsgeräte, 1.20.830.001/0000
Isolierstoffgehäuse, für Befehlsgeräte, 1.20.830.001/0000
Artikel-Nr.:
     4502-66H2706
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.20.830.001/0000
EAN/GTIN:
     4099889271911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leergehäuse
Isolierstoffgehäuse für Drucktaster usw. mit Einbauöffnung D 16,2 mm Serie RAFIX 16 Typ 1.20.8. Zur Aufnahme von bis zu vier Befehlsgeräten mit M 16 Durchmesser, z. B. Tasterreihe RAFIX 16. Vorbereitet sind zwei Kabeleinführungen (1 bis 3 Einsätze M20 x 1,5, 4 Einsätze M25 x 1,5) und zwei Bohrungen für die Wandbefestigung; Schutzart: IP 65. Die Gehäuse haben eine Frontfolie und sind durch Einschubstreifen beschriftbar. Die Einschubstreifen sind auch mit PC-Drucker beschriftbar, vorgestanzt und auf einem DIN A4-Bogen. Technische Merkmale (Typ, Anzahl der Einsätze, Farben (Ober-/Unterteil), Länge (L)): 1.20.830.001/0000, 3 Einsätze, hellgrau/dunkelgrau, L 115 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Befehlsgeräte
Zubehörart:
Isolierstoffgehäuse
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.2647 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip65, leergehäuse, rafi hilfskontakt, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätegehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.