Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI RAFIX 16 130070001/1306 Drucktaster Betätiger flach Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAFI
RAFI
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126651
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.070.001/1306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
RAFI RAFIX 16 130070001/1306 Drucktaster Betätiger flach Rot 1St.

Hochwertiges Betätigungselement, welcheseine platzsparende und entsprechende Gestaltung von Tastenfeldern, bei gleichzeitig ausreichend großer Betätigungsfläche ermöglicht. Montage: Werkstattfreundliche Ein-Hand-Montage, Befestigung mit beiliegender Sechskantmutter. Die Befehlsgeräte sind lückenlos anreihbar. Werden Standard-Elemente mit Rastwerk (Schalter) verwendet, so gewährleistet die Drucktaste eine sichtbare Schaltstellungsanzeige. Bei allen übrigen Schaltelementen geht die Taste nach jeder Betätigung in ihre Grundstellung zurück. Die Auswechslung der Lampen erfolgt von der Frontseite (Entfernen des Tastenkörpers) oder direkt auf dem Schaltelement.

Kategorie: Drucktaster
Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger flach
Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung
Leuchtmittel-Typ: LED
Leuchtfarbe: Rot
Herstellerfarbe: Rot
Aufdruck-Motiv: Ohne
Anschluss: externes Kontaktelement
Form: quadratisch/schräg
Frontplatten-Stärke: 0.5 - 5 mm
Funktionen: Kontaktelement
Einbau-Ø: 16.2 mm
Ausführung: Drucktaster
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Breite: 25 mm
Höhe: 25 mm
Inhalt: 1 St.
Farbe: rot
Typ: RAFIX 16 130070001/1306
Produkt-Art: Drucktaster
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Hersteller-Nr.: 1.30.070.001/1306
EAN: - - - - - - - - -
Befestigungsgewinde: M22

Weitere Suchbegriffe: RAFI, 1.30.070.001/1306, RAFIX 16 130070001/1306, switch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 5,66*
€ 8,30*
1
€ 4,00*
ab € 5,34*
€ 8,31*
1
€ 6,90*
ab € 5,58*
€ 8,32*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 8,26*
€ 12,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
1.20.810.001/0000
ab € 18,39*
Zubehör
Rafi
1.20.820.001/0000
ab € 44,03*
Zubehör
Rafi
1.20.830.001/0000
ab € 38,01*
Zubehör
Rafi
1.20.840.001/0000
ab € 43,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.