Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter ABV1215603R 250 V/AC, 30 V/DC 3A 1 x Ein/(Ein) IP67 tastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic
Panasonic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126790
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABV1215603R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 3a
Panasonic Mikroschalter ABV1215603R 250 V/AC, 30 V/DC 3A 1 x Ein/(Ein) IP67 tastend 1St.

Gekapselter Mikroschalter in Baugröße Miniatur für Anwendungsbereiche mit hohen Anforderungen an die Dichtigkeit. Typische Anwendungsgebiete sind die Industrieelektronik sowie der Nutzfahrzeugbau.

Kategorie: Mikroschalter
Funktionen: tastend
Anschluss: Flachstecker 4.8 mm
Betätigungsart: Rollenhebel
Kontaktart: 1 Wechsler
Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein)
Schaltspannung: 250 + 30 V/DC
Schaltstrom (max.): 3 A
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Mechanische Lebensdauer: 1 x 106 Zyklen
Schutzart: IP67
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Produkt-Art: Mikroschalter
Typ: ABV1215603R
Hersteller-Nr.: ABV1215603R
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: UL, CSA, VDE, SEMKO

Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Panasonic, ABV1215603R, Minischalter, Minitaster
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 5,63*
1
€ 4,00*
ab € 4,27*
€ 6,71*
1 Tag
187
1
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 9,59*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 10,52*
€ 15,04*
1
€ 3,50*
ab € 21,23*
€ 30,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,21*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3944
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.