Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Rollenhebel kurz, 2,94 N, 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Rollenhebel kurz, 2,94 N, 5 A
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Rollenhebel kurz, 2,94 N, 5 A
Artikel-Nr.:
     4502-34G4305
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABV1215603R
EAN/GTIN:
     4099889215755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 3a
Miniatur-Schalter, ABV1215603R, Panasonic Miniatur-Schalter, IP 67, 187 Schnellanschlussklemme, SPDT, Kurzer Rollenhebel, 2,94N, AgNi-Legierung, UL/CSA/VDE/SEMKO Features * Integrierte Konstruktion von Gehäuse und Deckel, abgedichtete Schalter * Lange Lebensdauer (Mechanische Lebensdauer: Min. 5 × 106) * Große Variation Anwendungen * Automotive * Landmaschinen (Mähdrescher, Reispflanzmaschine) * Eismaschine, usw.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
abgewinkelt
Betätiger:
Rollenhebel kurz
Betätigungskraft:
2,94 N
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
5 A/ 250 VAC
Schaltpunkt:
20,7 mm ±0,8 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 5,85*
1
€ 4,00*
ab € 4,45*
€ 6,96*
1 Tag
211
1
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 9,61*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 10,49*
€ 15,05*
1
€ 3,50*
ab € 21,13*
€ 29,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 292,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,51*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3944
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.