Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack K & B 42R321111 Kaltgeräte-Steckverbinder 42R Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 10A Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126982
Hersteller:
     K & B
Herst.-Nr.:
     42R321111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
3er Pack K & B 42R321111 Kaltgeräte-Steckverbinder 42R Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 10A Schwarz

Mit Sicherungseinsatz 5 x 20 mm.

Nennstrom: 10 A
Produkt-Art: Kaltgeräte-Steckverbinder
Nennspannung: 250 V
Serie: 42R
Montageart (Details): Flanschmontage
Kategorie: Kaltgeräte-Steckverbinder
Typ: 42R321111
Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C14
Bauform: Stecker, Einbau vertikal
Inhalt: 1 St.
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Temperaturbereich: + 70 °C
Herstellerfarbe: Schwarz
Gesamtpolzahl: 2 + PE
Polzahl: 2
Herst.-Teilenr.: 42R321111
Anschluss: Flachstecker 4.8 mm
Hersteller-Nr.: 42R321111
EAN: - - - - - - - - -
Hub: 11 mm
Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1

Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Kaltgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, kaltgerätestecker k+b, K & B, 42R321111, netzstecker, netzbuchse, Kleeblattstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 6,30*
1 Tag
110
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,31*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,94*
€ 40,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,47*
€ 48,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,67*
€ 43,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,96*
€ 42,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,16*
€ 40,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 31,14*
€ 37,06
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 28,94*
€ 34,44
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 9,64667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.