Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack K & B 42R021112 Kaltgeräte-Steckverbinder 42R Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 10A Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126997
Hersteller:
     K & B
Herst.-Nr.:
     42R021112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
5er Pack K & B 42R021112 Kaltgeräte-Steckverbinder 42R Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 10A Schwarz

Nennstrom: 10 A
Produkt-Art: Kaltgeräte-Steckverbinder
Serie: 42R
Anschluss: Flachstecker 4.8 mm
Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C14
Temperaturbereich: + 70 °C
Gesamtpolzahl: 2 + PE
Nennspannung: 250 V
Kategorie: Kaltgeräte-Steckverbinder
Polzahl: 2
Bauform: Stecker, Einbau vertikal
Typ: 42R021112
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 42R021112
Herstellerfarbe: Schwarz
Montageart (Details): Flanschmontage
Hersteller-Nr.: 42R021112
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1

Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Kaltgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, kaltgerätestecker k+b, K & B, 42R021112, netzstecker, netzbuchse, Kleeblattstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,08*
2 Tage
30
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
Lager 1039
30
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,07*
€ 22,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,97*
€ 27,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,15*
€ 23,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,78*
€ 23,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,44*
€ 21,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,47*
€ 20,79
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 16,07*
€ 19,12
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,214* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.