Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack K & B 42R021212 Kaltgeräte-Steckverbinder 42R Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 10A Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126998
Hersteller:
     K & B
Herst.-Nr.:
     42R021212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
5er Pack K & B 42R021212 Kaltgeräte-Steckverbinder 42R Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 10A Schwarz

Nennstrom: 10 A
Bauform: Stecker, Einbau vertikal
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Produkt-Art: Kaltgeräte-Steckverbinder
Anschluss: Flachstecker 6.3 mm
Temperaturbereich: + 70 °C
Serie: 42R
Gesamtpolzahl: 2 + PE
Nennspannung: 250 V
Herst.-Teilenr.: 42R021212
Typ: 42R021212
Montageart (Details): Flanschmontage
Kategorie: Kaltgeräte-Steckverbinder
Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C14
Inhalt: 1 St.
Polzahl: 2
Herstellerfarbe: Schwarz
Hersteller-Nr.: 42R021212
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1

Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Kaltgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, kaltgerätestecker k+b, K & B, 42R021212, netzstecker, netzbuchse, Kleeblattstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,35*
€ 2,65*
1 Tag
795
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,66*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,37*
€ 29,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,50*
€ 35,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,19*
€ 29,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,34*
€ 28,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,07*
€ 27,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,21*
€ 26,43
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 20,37*
€ 24,24
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,074* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.