Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 8451 010500 Audiokabel 2 x 0.32mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Belden
Belden
Artikel-Nr.:
     1039H-940910127011
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8451 010500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4 schwarz
Belden 8451 010500 Audiokabel 2 x 0.32mm² Schwarz Meterware

Einpaariges Audio-Steuerungs- und Messkabel von Belden, abgeschirmte, verdrillte Paare, PVC-Mantel schwarz mit Beldfoil-Abschirmung

Kategorie: Audiokabel
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 0.32 mm²
Querschnitt: 2 x 0.32 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Gesamtschirm
Außen-Ø: 3.50 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: Meterware
AWG min.: 22
AWG max.: 30
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 8451 010500
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +75 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +75 °C
Leiteraufbau: Kupfer, verzinnt
Typ: 8451 010500
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Audiokabel
Hersteller-Nr.: 8451010500
EAN: - - - - - - - - -
Schutzart: IP67

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Belden, 8451 010500, 823-011, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,38349*
€ 1,78474*
1 Tag
51
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 5,73*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,21*
€ 5,73*
Lager 1039
51
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,47*
€ 10,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 7,47* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,79*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 62,26*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.