Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology WLAN-Antennen Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microchip
Microchip
Artikel-Nr.:
     1039H-940910127044
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     RN-UFL-SMA6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
AV Antennenkabel
Microchip Technology WLAN-Antennen Anschlusskabel

Koax-Kabel mit SMA- und UFL-Anschlüssen. Verbindet das WiFly GSX-Modul RN-131G mit einer externen Antenne RNSMA-A oder eine andere Antenne mit umgekehrter Polarität.

Kabel-Anwendung: WLAN-Antennen
Ausführung: Anschlusskabel
Kabel-Art: WLAN-Antennen Anschlusskabel
Technologie: RF/IF and RFID
Produkt-Art: WLAN-Antennen Anschlusskabel
Tool-Typ: RF Antenna
Kategorie: Kabel
Serie (Embedded Mikrocontroller): Wireless Connectivity
Architektur: RF Antennas
Hersteller-Nr.: RN-UFL-SMA6
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,16*
€ 6,06*
€ 8,95*
ab € 5,51*
€ 6,07*
1 Tag
820
€ 14,99*
ab € 5,13*
€ 6,99*
€ 6,90*
ab € 5,38*
€ 7,11*
Lager 1039
52
€ 6,99*
ab € 19,19*
€ 20,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7942908
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.