Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: delock kabel sma, kabel sma 5m, kabel sma 10m
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Kabel SMA

  Kabel SMA  (867 Angebote unter 28.274.257 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kabel SMA“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kabel SMA"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Wittenberg Antennen 5 m Antennenkabel SMA-Buchse, SMA-Stecker P-102917 (3 Angebote) 
Wittenberg Antennen 5 m Antennenkabel SMA-Buchse,SMA-Stecker P-102917 Wittenberg Antennen LTE/GSM/UMTS Kabel SMA-Buchse auf SMA-Stecker 5 m Ausstattung: Verbindungskabel SMA Buchse auf SMA Stecker ...
Wittenberg Antennen
P-102917
ab € 15,58*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 10m SMA m/f Koaxialkabel CFD200 Schwarz (14 Angebote) 
Dieses flexible und leicht zu verlegende Antennenverlängerungskabel ermöglicht es Ihnen, Ihre Antenne an jedem beliebigen Ort zu positionieren. Das HF Kabel zeichnet sich durch eine geringe Dämpfun...
Delock
88445
ab € 23,52*
pro Stück
 
 Stück
Poynting Antennas
A-XPOL-0002-V3-03
ab € 144,23*
pro Stück
 
 Stück
Wittenberg Antennen 10 m Antennenkabel SMA-Stecker, SMA-Buchse K-103264 (3 Angebote) 
Wittenberg Antennen 10 m Antennenkabel SMA-Stecker,SMA-Buchse K-103264 Wittenberg Antennen 2 x LTE/GSM/UMTS Kabel SMA-Stecker auf SMA-Buchse 10 m 2er Set Verbindungskabel, SMA-Stecker auf SMA Buchs...
Wittenberg Antennen
K-103264
ab € 39,86*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 88487 Koaxialkabel 1,45 m TS-9 SMA Schwarz (8 Angebote) 
Nutzen Sie diesen Adapter, um Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander zu verbinden.
Delock
88487
ab € 5,48*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 2m SMA m/f Koaxialkabel CFD200 Schwarz (15 Angebote) 
Dieses flexible und leicht zu verlegende Antennenverlängerungskabel ermöglicht es Ihnen, Ihre Antenne an jedem beliebigen Ort zu positionieren. Das HF Kabel zeichnet sich durch eine geringe Dämpfun...
Delock
88443
ab € 9,63*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 90441 Koaxialkabel LMR100 5 m SMA Schwarz (8 Angebote) 
Dieses Antennenkabel von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Delock
90441
ab € 9,97*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 15m, N/SMA Koaxialkabel CFD200 Schwarz (6 Angebote) 
Dieses Antennenkabel von Delock dient der Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik. CFD200 Kabel zeichnen sich durch eine sehr geringe Dämpfung aus.
Delock
89516
ab € 41,14*
pro Stück
 
 Stück
IWLAN 1x N-Connect/1x SMA Male/Male flexible Verbindungsleitung, Bahn, 2m (7 Angebote) 
N-Connect/ SMA Male/Male Flexible Connection Cable vorkonfektioniert, für Bahnanwendungen geeignet, flexible Verbindungsleitung z.B. für SCALANCE M-Antenne Länge: 2 m. SIMATIC NETLeitungenAntennen ...
Siemens
6XV18755UH20
ab € 46,50*
pro Stück
 
 Stück
TRENDnet LMR200 Reverse SMA - N-Type Cable (6 Angebote) 
RP-SMA Stecker zu Typ N Stecker Antennenkabel - Verlängern Sie Ihre Wireless-Antenne um bis zu 2m - Ermöglicht die optimale Platzierung Ihrer Antenne Trendnet LMR200 Reverse SMA - N-Type Cable . Ka...
Trendnet
TEW-L202
ab € 13,54*
pro Stück
 
 Stück
Konfektioniertes HF-Kabel SMA Männlich - N Männlich 18GHz 50Ohm Blau 1.8m (2 Angebote) 
Konfektioniertes HF-Kabel, Typ=ST-18/SMAM/NM/72, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Frequenz, max.=18 GHz, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=1.8 m, Farbe Ummantelung=Blau, HF...
Huber + Suhner
ST-18/SMAM/NM/72
ab € 153,69*
pro 2 Meter
 
 Stück
IE-CC-NM-SMAM-6M (7 Angebote)
Weidmüller
1491210000
ab € 32,30*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO LWL-Kabel 10m Multi Mode SMA SMA (1 Angebot) 
Steckverbinder 1 = SMA Steckverbinder 2 = SMA Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Aderdurchmesser = 0.2mm Kabelkonstruktion = Simplex RS PRO V17
RS Pro
4258584
ab € 168,73*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK WLAN SMA Antenna Cable Signalkabel 0,05 m Schwarz (5 Angebote) 
Dieses Anschlusskabel können Sie an Ihr WLAN Modul stecken, um einen SMA Anschluss zu erhalten. Somit können Sie nun eine SMA Antenne an das Modul anschließen, um ein WLAN Signal zu empfangen. - I-...
Delock
88409
ab € 3,44*
pro Stück
 
 Stück
MULTICOMP PRO MP700420 KABEL SMA/SMA, 1M, SPEKTRUMANALYSATOR (1 Angebot) 
Zur Verwendung mit: Spektrumanalysator Produktpalette: - Art des Zubehörs: SMA/SMA-Kabel SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) RoHS konform: Keine Angaben
Multicomp
MP700420
ab € 22,50*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   58   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kabel SMA
^

SMA-Kabel - Sub-Miniatur-A-Steckverbinder für die Hochfrequenztechnik

SMA-Steckverbindungen und Kabel werden im Frequenzbereich von etwa 1 bis 26,5 GHz eingesetzt und dienen dort oft als Verlängerungen von Antennenkabeln in WLAN-Geräten. Die Stecker bestehen aus einer Überwurfmutter mit Innengewinde sowie einem Kontaktstift als Innenleiter. Die Buchsen besitzen ein Außengewinde sowie ein Röhrchen als Innenleiter. Vorteile dieser Steckverbindungen bestehen in ihrer geringen Größe sowie der mechanischen Robustheit durch die feste Verschraubung der Verbindungskabel an den Verbindungsstellen. Die Impedanz der Kabel beträgt 50 Ohm.

RP-SMA-Steckverbindungen

Die Abkürzung RP steht für „Reverse Polarity“. Bei diesen Steckverbindungen wurden die Innenleiter bzw. deren Anschlüsse in Steckern und Buchsen vertauscht. Die RP-SMA-Stecker besitzen keinen Kontaktstift, sondern das entsprechende Gegenstück. Genauso verhält es sich mit der Buchse. Diese enthält einen Kontaktstift und kein Kontaktröhrchen, wie es bei einer normalen SMA-Buchse der Fall ist. SMA- und RP-SMA-Steckverbindungen sind somit nicht untereinander (mechanisch) kompatibel. Eine Kompatibilität kann aber durch einen entsprechenden Adapter hergestellt werden.

Worauf Sie beim Kauf von SMA-Kabeln achten sollten

Die Kompatibilität der eingesetzten Steckverbindungen ist das Hauptkriterium bei der Auswahl des richtigen Adapterkabels. Neben den eben erwähnten Ausführungen der SMA-Steckverbindungen (SMA und RP-SMA) spielt natürlich die verwendete Steckverbindung am anderen Ende des Kabels eine wesentliche Rolle. Gerade bei Steckverbindungen auf Platinen von WLAN-Geräten gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Buchsen. U.FL-, H.FL- und W.FL-Steckverbinder sind häufig auf Platinen verwendete Anschlüsse.

Hinweise zur Länge und zum Einsatz der SMA-Kabel

Vorkonfektionierte Adapter- oder Verbindungskabel gehören in diesem Bereich zu den am häufigsten eingesetzten Varianten. Die Kabellänge spielt natürlich bei der Anschaffung eine ebenso wichtige Rolle wie die Kompatibilität der Steckverbindungen. Einerseits sollte die Kabellänge ausreichend sein. Andererseits sollte diese aber auch nur die benötigte Länge besitzen, um Signaldämpfungen möglichst gering zu halten.
Die Steckverbindungen auf den Platinen von WLAN-Geräten werden im Gegensatz zu SMA-Steckverbindungen in der Regel nicht verschraubt. Daraus resultiert eine geringere mechanische Belastbarkeit der Steckverbindungen. Dies sollte beim Verlegen der Kabel unbedingt beachtet werden, um eine unbeabsichtigte Trennung der Steckverbindungen zu verhindern.

SMA-Adapter für unterschiedliche Zwecke

Sollen mechanisch nicht kompatible Steckverbindungen miteinander verbunden werden, so erhalten Sie zu diesem Zweck auch entsprechende Adapter, die beispielsweise zwei SMA-Buchsen oder auch zwei SMA-Stecker besitzen. Kurze Adapterkabel hingegen sind für den Einsatz von WLAN-Routern entwickelt worden. Achten Sie bei deren Kauf ebenfalls auf die Ausführung der verwendeten SMA-Steckerbindungen (SMA oder RP-SMA).

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.