Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU 45450 45450 Doppelseitiges Klebeband UHU® Weiß (L x B) 31 mm x 26 mm 16St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
UHU
UHU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910127088
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45450
EAN/GTIN:
     4026700454505
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU 45450 45450 Doppelseitiges Klebeband UHU® Weiß (L x B) 31 mm x 26 mm 16St.

Weiß
(L x B) 31 mm x 26 mm

Extrem starke und besonders schnelle doppelseitige Klebestrips zum dauerhaften Montieren und Befestigen im Außen- und Innenbereich. Transluzent. Hält dauerhaft und sicher auf fast allen glatten und leicht rauen Oberflächen, wie z.B. auf Metall, Fliesen, Kacheln, Kunststoffen, Glas, Holz, Putz, Stein und Beton. Ideal zur Montage von Schildern, Hausnummern, Halterungen, Haken, Ablageelementen, Dekorationsobjekten, Zierleisten u.v.m. Die Hochleistungs-Montagestrips für einen universellen Einsatz. Feuchtigkeitsbeständig.

Kategorie: Doppelseitiges Klebeband
Breite: 26 mm
Herstellerfarbe: Weiß
Serie: UHU®
Typ: 45450
Inhalt: 16 St.
Farbe: weiß
Länge (Tiefe): 31 mm
Produkt-Art: Doppelseitiges Klebeband
Hersteller-Nr.: 45450
EAN: 4026700454505
Breite: 40 mm
Bruttogewicht: 0.021 kg
doppelseitig: ja
Farbe: transparent
Marke: Uhu
Packungsinhalt: 12 Stück

Lieferumfang: -

Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,01*
€ 5,36*
6
pro Stück
€ 4,80*
ab € 4,11*
€ 5,48*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,44*
€ 5,89*
2 Tage
21
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,52*
€ 6,45*
Lager 1039
30
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,19*
€ 13,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,74*
€ 16,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,98*
€ 15,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,47*
€ 14,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,94*
€ 14,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 10,19*
€ 12,13
pro Packung
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 0,63688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
3375
ab € 11,39*
Sonstiges
Soennecken
3376
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.