Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miyama MS 500 F-MF Kippschalter 250 V/AC 3A 2 x Ein/Ein rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miyama
Miyama
Artikel-Nr.:
     1039H-940910127129
Hersteller:
     Miyama Electric
Herst.-Nr.:
     700967
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
kippschalter 2polig ein/ein
Miyama MS 500 F-MF Kippschalter 250 V/AC 3A 2 x Ein/Ein rastend 1St.

Hochwertiger Schalter mit Flachhebel aus Kunststoff.

Kategorie: Kippschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel
Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz
Funktionen: rastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 2 x Ein/Ein
Anschluss: Lötöse
Polzahl: 2
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 3 A
Breite: 12.5 mm
Höhe: 9.5 mm
Einbau-Ø: 6.2 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: MS 500 F-MF
Länge (Tiefe): 13 mm
Produkt-Art: Kippschalter
Hersteller-Nr.: 700967
EAN: - - - - - - - - -
Hebel-Länge: 15 mm
Hebel-Breite 5 mm
Gehäusehöhe ohne Lötanschlüsse 9,5 mm

Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, hebelschalter 2polig, Miyama, 700967, MS 500 F-MF, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,41*
€ 8,50*
1 Tag
169
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 8,51*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 13,52*
€ 19,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.