Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack APEM NDS-06-V DIP-Schalter Polzahl (num) 6 Standard


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910127421
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     NDS-06-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
3er Pack APEM NDS-06-V DIP-Schalter Polzahl (num) 6 Standard

Kategorie: DIP-Schalter
Bauart: Standard
Polzahl: 6
Schaltleistung: ungeschaltet 100 mA/50 V/DC, geschaltet 50 mA/24 V/DC
Schaltstellung: Aus/Ein
Abm. Länge (A): 16.76 mm
Breite: 10.16 mm
Höhe: 6.9 mm
RM: 2.54 mm
Elektrische Lebensdauer: (pro Schalter) min. 2000 Zyklen
Isolations-Widerstand: (100 V/DC) min. 100 M?
Übergangs-Widerstand: (bei 100 mA, Anfangswert) max. 50 m?, nach Lebensdauertest 100 m?
Spannungs-Festigkeit: (1 min) 500 V/DC
Typ: NDS-06-V
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: DIP-Schalter
Hersteller-Nr.: NDS-06-V
EAN: - - - - - - - - -
Kapazität: 5 pF zwischen benachbarten Anschlüssen

Weitere Suchbegriffe: DIL-Schalter, DIP-Schalter, apem codierschalter, codierschalter, dip-schalter 6polig, APEM, NDS-06-V, switch, Dual Inline
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 2,06*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,92*
€ 2,07*
1 Tag
549
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,34*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,76*
€ 2,70*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,81*
€ 12,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,09*
€ 12,01
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 9,49*
€ 11,29
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,93667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.