Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 25139NAH Schiebeschalter 250 V/AC 2A 1 x Ein/Aus/Ein 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APEM
APEM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910127713
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     25139NAH
EAN/GTIN:
     4016138680126
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter silber
APEM 25139NAH Schiebeschalter 250 V/AC 2A 1 x Ein/Aus/Ein 1St.

Kategorie: Schiebeschalter
Schaltpositionen: 3
Schaltstellung: 1 x Ein/Aus/Ein
Anschluss: Print
Betätigungsart: oben
Kontaktmaterial: Silber
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 2 A
RM: 2.54 mm
Breite: 7.5 mm
Höhe: 8.1 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 25139NAH
Länge (Tiefe): 14.1 mm
Produkt-Art: Schiebeschalter
Hersteller-Nr.: 25139NAH
EAN: 4016138680126
Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1, UL 508

Weitere Suchbegriffe: ausschalter, apem wechselschalter, APEM, 25139NAH, 119-1056, switch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,31*
€ 3,59*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,81*
€ 4,00*
ab € 3,05*
€ 7,19*
€ 8,95*
ab € 6,40*
€ 9,57*
Lager 1039
42
€ 6,99*
ab € 7,19*
€ 10,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.