Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB HK1-20 Hilfsschalter 2 Schließer 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB
ABB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910127814
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM 201 902 R 1002
EAN/GTIN:
     4013614320378
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
abb hilfskontaktblock 2s
ABB HK1-20 Hilfsschalter 2 Schließer 1St.

Hilfsschalter für den frontseitigen bzw. seitlichen Anbau (siehe "Ausführung"). Der Hilfsschalter ist sowohl für Kleinspannungen, als auch für Netzspannungen geeignet.

Kategorie: Hilfsschalter
Ausführung: Seitlicher Anbau rechts
Inhalt: 1 St.
Kontaktart: 2 Schließer
Typ: HK1-20
Einstell-Bereich: -
Hilfskontakte: 2 S
Produkt-Art: Hilfsschalter
Schaltleistung: AC-15: 6 A/24 V; 4 A/230V; 3 A/400 V DC-13: 2 A/24 V; 0,5 A/110 V; 0,25 A/220 V
Hersteller-Nr.: 1SAM201902R1002
EAN: 4013614320378
Haltekraft: 10 N
B10d - Wert nach EN ISO 13849-1: 2 Mio. Zyklen

Lieferumfang: Hilfsschalter ohne Motorschutzschalter

Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt, 4013614320378, ABB, 1SAM 201 902 R 1002, HK1-20, switch, Maschinenschutzschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 5,18*
€ 7,08*
38 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 5,69*
€ 7,79*
16 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 6,33*
€ 8,86*
1
€ 6,90*
ab € 5,83*
€ 9,13*
Lager 1039
25
1
€ 6,99*
ab € 17,24*
€ 23,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
1SAM201902R1003
ab € 5,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.