Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB HK1-11 Hilfsschalter 1 Schließer, 1 Öffner 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB
ABB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910127837
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM 201 902 R 1001
EAN/GTIN:
     4013614320361
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt abb
ABB HK1-11 Hilfsschalter 1 Schließer, 1 Öffner 1St.

Hilfsschalter für den frontseitigen bzw. seitlichen Anbau (siehe "Ausführung"). Der Hilfsschalter ist sowohl für Kleinspannungen, als auch für Netzspannungen geeignet.

Kategorie: Hilfsschalter
Ausführung: Seitlicher Anbau rechts
Kontaktart: 1 Schließer + 1 Öffner
Inhalt: 1 St.
Typ: HK1-11
Einstell-Bereich: -
Schaltleistung: AC-15: 6 A/24 V; 4 A/230V; 3 A/400 V DC-13: 2 A/24 V; 0,5 A/110 V; 0,25 A/220 V
Produkt-Art: Hilfsschalter
Hersteller-Nr.: 1SAM201902R1001
EAN: 4013614320361
Einschaltspitzenstrom: 75 A
Steckanschluss: 4,8 x 0,8 mm

Lieferumfang: Hilfsschalter ohne Motorschutzschalter

Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, 4013614481437, ABB, 1SAM 201 902 R 1001, HK1-11, switch
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 5,17*
€ 6,97*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 5,69*
€ 7,66*
1 Tag
6
1
€ 5,90*
ab € 5,67*
€ 7,67*
1 Tag
3
1
€ 4,99*
ab € 5,99*
€ 8,11*
Lager 1039
36
1
€ 6,99*
ab € 19,40*
€ 24,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.