Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1171550 OLI 0200 LED Camping-Leuchte 180lm batteriebetrieben Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl
Brennenstuhl
Artikel-Nr.:
     1039H-940910128052
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171550
EAN/GTIN:
     4007123653980
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Brennenstuhl 1171550 OLI 0200 LED Camping-Leuchte 180lm batteriebetrieben Silber

Helles blendfreies Flächenlicht, vielseitig einsetzbar im Haus, Garten, bei Camping und
Outdoor Aktivitäten
LED Campinglampe mit 3 Helligkeitsstufen: 100%, 50% und 10%
Campingleuchte mit idealer Befestigungsmöglichkeit durch zwei Haken und Magnete
Kleines Campinglicht mit zusätzlicher SOS -Funktion für den Notfall

Die robuste und kompakte LED Outdoor -Leuchte von Brennenstuhl mit einer Leuchtdauer von bis zu 45 h bei niedrigster Helligkeit besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Das Musthave für alle Outdoor Aktivitäten verfügt über 3 Helligkeiten und einer SOS -Leuchtfunktion. Außerdem überzeugt sie durch folgende Eigenschaften:
- Fremdkörper - und Sprtitzwassergeschützt IP44
- Befestigungsmöglichkeiten durch zwei Haken und Magnete
- Batteriebetrieben: 3 x AAA
- LEDs: 12 LED
- Leuchtdauer: max. 45 Stunden
- Lichtstrom 180lm
- Farbtemperatur: 4000K

Dimmbar.

Batterien: 3 x 1,5 V AAA
Herstellerfarbe: Silber
Kategorie: Camping-Leuchte
Leuchtmittel-Typ: LED
Stromversorgung: batteriebetrieben
Lichtstrom: 180 lm
Farbe: grau
Produkt-Art: Camping-Leuchte
LEDs: 12
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6.9 cm
Höhe: 5.1 cm
Leuchtdauer (max.): 45 h
Wasserdicht: Nein
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 1171550
EAN: 4007123653980
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Lichtstrom Ring: 150 lm
Lichtstrom Spot: 200 lm
Lichtstrom Ring + Spot: 350 lm
Farbtemperatur: 4000K.

Lieferumfang: Campinglicht · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Camping-Lampe, Camping-Laterne, Campinglampe, Campinglampen, Zeltlampe, anbaudeckenleuchte 4000k, deckenanbauleuchte, led anbaudeckenleuchte ip44, 4007123653980, Brennenstuhl, 1171550, OLI 0200, Campingleuchte, Campinglicht
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1557
9
€ 8,50*
ab € 6,9855*
€ 9,3555*
8 Tage
nicht lagernd
9
€ 5,99*
ab € 6,97*
€ 9,63*
1
€ 8,95*
ab € 6,88*
€ 9,83*
1
€ 4,00*
ab € 7,30*
€ 10,16*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 14,24*
€ 19,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1171800
ab € 26,5768*
Ähnlich
Brennenstuhl
1171540
ab € 22,1423*
Ähnlich
Brennenstuhl
1171640
ab € 25,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.