Laternenleuchten für ein gemütliches Licht
Laternenleuchten werden gern im Campingbereich, bei Außenveranstaltungen oder als
Dekoleuchten im
Außenbereich (Geschenkleuchten, Dekoleuchten) eingesetzt.
Ideal für den Außeneinsatz
Besonders beim Camping oder im Garten bieten sich Laternenleuchten an, da die meisten Modelle spritzwassergeschützt, robust und temperatur- und witterungsbeständig sind. Abnehmbare Lampenköpfe machen eine Erweiterung des Leuchtfeldes möglich. Die Lampen können so meist auch aufgehängt und damit mobil eingesetzt werden. Einige Laternenleuchten verfügen über gummierte Stand- oder Griffflächen, sodass sie im Außenbereich problemlos auf dem Boden platziert werden können.
Laternenleuchten mit elektrischer Flamme
Für den Außeneinsatz eignen sich besonders
LED-Leuchten, da hierbei eine besonders gute Leuchtkraft erzielt wird. Einige dieser Lampen verfügen über integrierte Solarmodule, welche die
Akkus aufladen und den Batteriewechsel entfallen lassen. Andere Modelle kommen mit einem Kfz-Ladekabel daher, sodass ihre Akkus auch bequem im Auto geladen werden können.
Petroleum-Lampen
Lampen, die beispielsweise mit Petroleum betrieben werden, erzeugen ein besonders stimmungsvolles Licht und eignen sich daher besonders für den Einsatz auf Balkon, Terrasse oder im Garten. Auch hier kann meist die Lichtleistung geregelt werden.