Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT KBM-80 Kombi-Messgerät Redox (ORP), pH-Wert, Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910128063
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8816980
EAN/GTIN:
     4053199571222
Suchbegriffe:
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Redox-Messgerät
Batterie-pH-Meter
VOLTCRAFT KBM-80 Kombi-Messgerät Redox (ORP), pH-Wert, Temperatur

Schwimmfähig
Automatische und manuelle Temperaturkompensation. °C/°F umschaltbar
Wasserdicht IP57

Entwickelt für den Praktiker, der auf Zuverlässigkeit und Präzision vertraut. Das KBM-80 ist nicht nur wasserdicht und robust gebaut, sondern darüber hinaus auch schwimmfähig. Ideal für den Einsatz unter widrigen Bedingungen ohne dabei Einbußen in Funktionalität und Genauigkeit in Kauf nehmen zu müssen.

Große LCD-Anzeige: Zeigt gleichzeitig pH-Wert und Temperatur
Robustes Design
Anzeige von Min/Max-Wert und Data Hold
Batteriewechsel und Verbrauchsanzeige
Automatische Abschaltung nach 10 Minuten bei Nichtgebrauch
Leicht austauschbare pH- oder ORP-Elektrode

Genauigkeit: 0.02 pH
Automatische Temperaturkompensation: Ja
Arbeitstemperatur: 0 - 50 °C
Auflösung: 1mV; 0.01 pH
Spannungs-Versorgung (Details): 6V DC
Gewicht: 135 g
Breite: 40 mm
Anzeige: LCD
Messbereich pH-Wert (max.): 16 pH
Messbereich pH-Wert: 0 - 16 pH
Messbereich pH-Wert (min.): 0 pH
Messbereich Temperatur: 90 bis 0 °C
Messbereich Temperatur (max.): 0 °C
Messbereich Temperatur (min.): 90 °C
Höhe: 36 mm
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Messfunktion: Redox (ORP) + pH-Wert + Temperatur
Produkt-Art: Kombi-Messgerät
Länge (Tiefe): 195 mm
Kategorie: Kombi-Messgerät
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Hersteller-Nr.: VC-8816980
EAN: 4053199571222
Messbereich Redox: -1000 bis 1000 mV.

Lieferumfang: Hauptgerät + Pufferlösung pH 4 & 7 & 10 + 1x Einweichlösung + Landyard-Anschluss + 2x Ersatzschraube + 1 x Sechskant-Schlüssel + 4x 1,5V AAA Batterie + Tragekoffer + Handbuch

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,13*
€ 215,28*
€ 3,50*
ab € 175,34*
€ 215,29*
Lager 1039
16
Frei Haus
ab € 174,58*
€ 215,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,30*
€ 256,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,58*
€ 254,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,89*
€ 240,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,81*
€ 222,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,58*
€ 207,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.