Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT KBM-80 Kombi-Messgerät pH-Wert, Temperatur, Redox (ORP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D822081
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8816980
EAN/GTIN:
     4053199571222
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Redox-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Entwickelt für den Praktiker, der auf Zuverlässigkeit und Präzision vertraut. Das KBM-80 ist nicht nur wasserdicht und robust gebaut, sondern darüber hinaus auch schwimmfähig. Ideal für den Einsatz unter widrigen Bedingungen ohne dabei Einbußen in Funktionalität und Genauigkeit in Kauf nehmen zu müssen.
Features:
Schwimmfähig
Automatische und manuelle Temperaturkompensation. °C/°F umschaltbar
Wasserdicht IP57
Lieferumfang:
Hauptgerät + Pufferlösung pH 4 & 7 & 10 + 1x Einweichlösung + Landyard-Anschluss + 2x Ersatzschraube + 1 x Sechskant-Schlüssel + 4x 1,5V AAA Batterie + Tragekoffer + Handbuch
Weitere Informationen:
Höhe:
36 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
195 mm
Breite:
40 mm
Gewicht:
135 g
Messfunktion:
pH-Wert + Temperatur + Redox (ORP)
Anzeige:
LCD
Messbereich Leitfähigkeit (max.):
19.9 mS
Messbereich Leitfähigkeit (min.):
0 mS
Messbereich pH-Wert (max.):
16 pH
Messbereich pH-Wert (min.):
0 pH
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Arbeitstemperatur:
0 - 50 °C
Auflösung:
1mV; 0.01 pH
Automatische Temperaturkompensation:
Ja
Genauigkeit:
0.02 pH
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
0 °C
Messbereich Temperatur (min.):
90 °C
Produkt-Art:
Kombi-Messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 86,13*
€ 215,28*
€ 3,50*
ab € 175,34*
€ 215,29*
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 174,58*
€ 215,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,28*
€ 256,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,79*
€ 249,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.