Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 8618 060U500 Instrumentenkabel 3 x 1.23mm² Chrom Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belden
Belden
Artikel-Nr.:
     1039H-940910129663
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8618 060U500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beldenkabel
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Belden 8618 060U500 Instrumentenkabel 3 x 1.23mm² Chrom Meterware

Kategorie: Rundstecker
Bauform: Stecker, gerade
Gesamtpolzahl: 3
Anschluss: Löten
Max. Temperatur: +95 °C
Inhalt: 1 St.
Nennstrom: 5 A
Min. Temperatur: -30 °C
Verschluss: Push-Pull
Nennspannung: 125 V
Kontaktmaterial: Messing vergoldet
Kabel-Ø (max.): 6.5 mm
Kabel-Ø (min.): 4 mm
Gehäuse-Material: Messing, verchromt
AWG: 14
Anschlusswinkel: 180 °
Typ: SF1210/P3 I
Polzahl: 3
Produkt-Art: Rundstecker
max. Querschnitt: 2 mm²
Serie: SF12
Querschnitt-Bereich: 2 mm² (max)
Kabel-Ø-Bereich: 4 - 6.5 mm
Temperaturbereich: -30 - +95 °C
Schutzart: IP67
Herst.-Teilenr.: SF1210/P3 I
Hersteller-Nr.: SF1210/P3I
EAN: - - - - - - - - -
Abm.-Standfuß: 175 x 140 x110 mm
Bildformat: VGA
Videoformat: VGA/AVI
Farbe: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, belden lautsprecherkabel, boxenkabel, lautsprecherkabel schwarz, Belden, 8618 060U500, 331-8994, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,00625*
€ 7,81586*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 11,78*
€ 19,53*
Lager 1039
50
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 27,89*
€ 38,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 27,89* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,79*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,40*
Zubehör
Würth Elektronik
30405S
ab € 49,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.