Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B82790C0113N201 Datenleitungsdrossel SMD B82790 0.011 mH 80 m? 0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910130083
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B82790C0113N201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
TDK B82790C0113N201 Datenleitungsdrossel SMD B82790 0.011 mH 80 m? 0.5A

Kategorie: Datenleitungsdrossel
Bauart: SMD
Bauform: B82790
Induktivität (L): 0.011 mH
Toleranz ±: 50 %
Widerstand: 80 m?
Nennspannung: 42 V/AC
Nennstrom: 0.5 A
Breite: 6 mm
Höhe: 5.2 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Gewicht: 0.35 g
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Datenleitungsdrossel
Länge (Tiefe): 9 mm
Typ: B82790C0113N201
Temperaturbereich: -40 - +125 °C
Hersteller-Nr.: B82790C0113N201
EAN: - - - - - - - - -
Bauform: 0603
Toleranzbereich: ±5%
Belastbarkeit (elektrisch): 1/10 W

Weitere Suchbegriffe: TDK, B82790C0113N201, Drossel, Spule, Miniaturdrossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
11
€ 6,99*
ab € 1,46*
€ 2,08*
3
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 2,20*
1 Tag
1112
1
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück ( entspricht € 22,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.