Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B82790C0113N201 B82790C0113N201 Datenleitungsdrossel SMD B82790 0.011 mH 80 mΩ 0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D942851
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B82790C0113N201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule tdk
drosselspule

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5.2 mm
Länge:
9 mm
Breite:
6 mm
Nennspannung:
42 V/AC
Gewicht:
0.35 g
RoHS-konform:
Ja
Typ:
B82790C0113N201
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Nennstrom:
0.5 A
Widerstand:
80 mΩ
Induktivität (L):
0.011 mH
Bauform:
B82790
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
50 %
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Datenleitungsdrossel
Weitere Suchbegriffe: TDK, Drossel, Spule
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 2,16*
2 Tage
1112
1
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,31*
8 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 1,73*
€ 4,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.