Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B82787C0104H002 Induktivität SMD B82787 0.1 mH 2000 m? 0.15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910130899
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B82787C0104H002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
TDK B82787C0104H002 Induktivität SMD B82787 0.1 mH 2000 m? 0.15A

Kategorie: Induktivität
Bauart: SMD
Bauform: B82787
Induktivität (L): 0.1 mH
Toleranz ±: 30 %
Widerstand: 2000 m?
Nennspannung: 50 V/DC
Nennstrom: 0.15 A
Breite: 3.2 mm
Höhe: 3 mm
Gewicht: 0.14 g
Inhalt: 1 St.
Typ: B82787C0104H002
Produkt-Art: Induktivität
Länge (Tiefe): 4.5 mm
Hersteller-Nr.: B82787C0104H002
EAN: - - - - - - - - -
Material: Aluminium

Weitere Suchbegriffe: TDK, B82787C0104H002, 162-0199, Drossel, Spule
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,68*
2 Tage
1856
2
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,69*
Lager 1039
100
5
€ 6,99*
ab € 1,30*
€ 3,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.