Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block RTE 60/2x12 Ringkerntransformator 60 VA 2.50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block
Block
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131401
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RTE 60/2x12
EAN/GTIN:
     4016138640878
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block RTE 60/2x12 Ringkerntransformator 60 VA 2.50A

2.50 A
60 VA

Integrierte, nicht auswechselbare Sicherung zum Schutz vor thermischer Überlastung. Hohe Leistung bei geringem Volumen. Optimaler Wirkungsgrad. Doppelausgangsspannung für Reihen- oder Parallelschaltung. Verstärkte Isolierung zwischen PRI und SEK. Sehr geringes magnetisches Streufeld.

Kategorie: Ringkerntransformator
Ausgangsspannung: 12 V/AC
Ausgangsstrom: 2.50 A
Normen: IEC 61558-2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-4; 2-6, VDE 0570 Teil 2-4; 2-6
Eingangsspannung: 230 V
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Frequenz: 50 až 60 Hz
Typ: RTE 60/2x12
Höhe: 38 mm
Max. Umgebungstemperatur: +40 °C
Inhalt: 1 St.
Prüfspannung: 4000 V
Schutzklasse: II (vorbereitet)
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 83 mm
Produkt-Art: Ringkerntransformator
Gewicht: 0.75 kg
Bauart: offen
Isolierstoffklasse: B
Leistung (Details): 60 VA
Hersteller-Nr.: RTE60/2x12
EAN: 4016138640878
Material: Aluminium

Lieferumfang: Zwei flexible Isolierscheiben, 1 Metallplatte und Schraube

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,79*
€ 57,38*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 41,79*
€ 57,39*
Frei Haus
ab € 42,56*
€ 64,79*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 86,89*
€ 110,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.