Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkerntransformator, 60VA, 2x 12 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11080951
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RTE 60/2X12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Ringkerntransformator, Typ=RTE 60/2X12, Ausgänge=2, Durchmesser=83 mm, Effizienz=85 %, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=38 mm, Leistung=60 VA, Länge=-999, Anschlussart=Anschlusskabel, 200 mm, Montageart=M6-Schraube, Schutzart=IP00, Isoliermaterialklasse=B, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=2x 12 VAC, Sekundärstrom=2x 2.5 A, Serien=RTE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
829 g
Tiefe:
98 mm
Bruttogewicht:
829 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,79*
€ 57,38*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 41,79*
€ 57,39*
Lager 115
Frei Haus
ab € 42,56*
€ 64,79*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 86,89*
€ 110,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.