Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Durable Ausweishülle, Schutzhülle 2143 Folie 189 x 129mm (B x H) Transparent 214319


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910132021
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     D995041
EAN/GTIN:
     4005546984414
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
10er Pack Durable Ausweishülle, Schutzhülle 2143 Folie 189 x 129mm (B x H) Transparent 214319

Für nationale und internationale Reisepässe, national ab März 2017
Doppelhülle mit Einstecklaschen rechts und links
Reisepasshülle aus extrastarker strapazierfähiger Folie mit Einreißschutz
Innenmaß: 189 x 129 mm (B x H)

Wichtige Dokumente benötigen Schutz vor Verschleiß und Schmutz. Passende Schutzhüllen unterstützen die schnelle Archivierung loser Unterlagen.

Produkttypenbezeichnung: Schutzhülle für Reisepässe und Dokumente bis 189 x 129 mm
Kategorie: Ausweishülle, Schutzhülle
selbstklebend: Nein
Verwendung für Papiergrößen: 189 x 129 mm (B x H)
Kantenschweißnaht vorhanden: Ja
Farbe: transparent
Beschriftungsfeld vorhanden: Nein
Material: Folie
Produkt-Art: Ausweishülle, Schutzhülle
Herstellerfarbe: Transparent
Hersteller-Nr.: 214319
EAN: 4005546984414
Besonderheit: Hüllen strapazierfähig, Greifausschnitt vorhanden.
Blattformat: A4
Bruttogewicht: 1.187 kg
dokumentenecht: ja
Farbe: sortiert
Farbname: farbig sortiert
Marke: Durable
Material: PP (Polypropylen)
Materialstärke: 120 mic
Öffnung: oben und links
Packungsinhalt: 100 Stück

Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable selbstklebende taschen din a4, selbstklebe taschen, selbstklebe-taschen a4, 4005546984414, Durable, 214319, 2143, schutzhülle, schutzhüllen, A0-20
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,398*
€ 0,727*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,43*
€ 0,80*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,44*
€ 1,87*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,28*
€ 6,73*
Lager 1039
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,31*
€ 14,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,83*
€ 17,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,74*
€ 12,78
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,51*
€ 12,51
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,031* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
214401
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.