Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1167460 Strom Verlängerungskabel Rot 10.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl
Brennenstuhl
Artikel-Nr.:
     1039H-940910132319
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1167460
EAN/GTIN:
     4007123019656
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Brennenstuhl 1167460 Strom Verlängerungskabel Rot 10.00m

Mit erhöhtem Berührungsschutz

Das Brennenstuhl Verlängerungskabel besteht aus einem hochwertigen Kunststoffgehäuse und besitzt einen erhöhten Berührungsschutz, welcher sich ideal für den Haushalt eignet.

Kabel-Art: Strom Verlängerungskabel
Ausführung: Verlängerungskabel
Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker
Stecker-Ausführung: gerade
Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung
Steckdosen: 1
Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm²
Kabellänge: 10.00 m
Betriebsspannung (Details): 230 V
Einsatzort: Innenbereich
Schutzart: IP20
Herstellerfarbe: Rot
Farbe: rot
Kabel-Anwendung: Strom
Produkt-Art: Strom Verlängerungskabel
Hersteller-Nr.: 1167460
EAN: 4007123019656
Wandabstand: 4 - 7 cm

Lieferumfang: Qualitäts-Kunstastoff-Verlängerunskabel

Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
496
5
€ 8,50*
ab € 10,6977*
€ 13,9577*
9 Tage
561
5
€ 5,99*
ab € 10,67*
€ 14,11*
7 Tage
561
5
€ 5,87*
ab € 11,19*
€ 14,35*
12 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 11,76*
€ 15,70*
Lager 1039
31
2
€ 6,99*
ab € 14,93*
€ 20,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 40,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.