Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1167710 Strom Verlängerungskabel 16A Schwarz 10.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl
Brennenstuhl
Artikel-Nr.:
     1039H-940910132322
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1167710
EAN/GTIN:
     4007123005796
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Adapterleitung
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Brennenstuhl 1167710 Strom Verlängerungskabel 16A Schwarz 10.00m

mit hochwertigem CEE-Stecker und Kupplung
ideal für den harten Einsatz auf Baustellen
Kupplung mit Verschlussklappe

Das CEE Verlängerungskabel IP44 von Brennenstuhl eignet sich dank der Schutzart IP44 perfekt für den harten Einsatz im Außenbereich. Das Starkstromkabel mit einem CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe mit einem Kabelmantel aus Gummi-Neopren ist außerdem öl- und UV-beständig.

Kabel-Art: Strom Verlängerungskabel
Ausführung: Verlängerungskabel
Anschluss A: CEE-Stecker 16 A 5polig
Stecker-Ausführung: gerade
Anschluss B: CEE-Kupplung 16 A 5polig
Steckdosen: 1
Kabel-Typ: H07RN-F 5G 1,5 mm²
Kabellänge: 10.00 m
Betriebsspannung (Details): 400 V
Einsatzort: Außenbereich + Innenbereich
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Kabel-Anwendung: Strom
Nennstrom: 16 A
Produkt-Art: Strom Verlängerungskabel
Hersteller-Nr.: 1167710
EAN: 4007123005796
Wandabstand: 4 - 7 cm

Lieferumfang: CEE Verlängerungskabel

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 32,7991*
€ 42,7991*
€ 4,00*
ab € 34,08*
€ 44,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,02*
€ 44,05*
€ 8,95*
ab € 33,13*
€ 44,41*
Lager 1039
31
€ 6,99*
ab € 65,20*
€ 80,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.