Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Si-Gleichrichterdiode TC-1N4007 DO-204AL 1000V 1A 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910141816
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1581845
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
TRU Components Si-Gleichrichterdiode TC-1N4007 DO-204AL 1000V 1A 1St./Pack

Typ: TC-1N4007
Gehäuse: DO-204AL
Hersteller: TRU COMPONENTS
Herst.-Abk.: TRU
Durchlassstrom I(F): 1 A
Sperrspannung U(R): 1000 V
Durchlassspannung U(F): 1.1 V
Kategorie: Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz: 1 A
Sperrstrom I(r): 50 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 1000 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Si-Gleichrichterdiode
Hersteller-Nr.: 1581845
EAN: - - - - - - - - -
1kV Durchschlagsfestigkeit

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1581845, TC-1N4007, Dioden, PN-Übergang
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
1 Tag
3734
100
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0314*
Lager 1039
nicht lagernd
1000
€ 6,99*
ab € 0,0455*
€ 0,1039*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1039*
€ 0,1236
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0948*
€ 0,1128
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0831*
€ 0,0989
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0677*
€ 0,0806
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,0637
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0525*
€ 0,0625
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0455*
€ 0,0541
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 103,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.