Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack PB Fastener 77021 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 6.2mm Plattenstärke (max.) 1.6mm Polyamid Schwarz 1St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910142282
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     77021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
100er Pack PB Fastener 77021 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 6.2mm Plattenstärke (max.) 1.6mm Polyamid Schwarz 1St./Pack

Kabeldurchführung aus Polyamid, für Rundkabel, dienen gleichzeitig als Zugentlastung.

Kategorie: Kabeldurchführung
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Polyamid
Höhe: 11.1 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 12.7 mm
Klemm-Ø (min.): 5.6 mm
Klemm-Ø (max.): 6.2 mm
Plattenstärke (max.): 1.6 mm
Passend für (Details): Rundkabel
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 77021
Typ: 77021
Produkt-Art: Kabeldurchführung
Hersteller-Nr.: 77021
EAN: - - - - - - - - -
Schmelzpunkt: 110 °C

Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführungen pb fastener, PB Fastener, 77021, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0714*
€ 0,1138*
1 Tag
1518
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1628*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,77*
€ 28,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,80*
€ 34,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,72*
€ 29,42
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,53*
€ 28,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,27*
€ 25,31
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 20,99*
€ 24,98
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 20,77*
€ 24,72
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2077* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.